Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

POSITOP arbetsstycksanslag (sats 5 st)

Art-nr: 313038

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Tillbehör till svarvchuckar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313038

Benämning

Utförande:

Anslag med 3 magneter.

Användningsdata:

  • För fastspänning av korta delar.
  • För arbetsstycke-⌀ 15 − 150 mm.

Material:

Aluminium.

Passar till:

Trebacks svarvchuckar med backbredd upp till 25 mm.

Leveransinnehåll:

Består av nr 313035 storlek 15, 20, 25, 30 och 35.