{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bredd | 800 mm | |
höjd | 560 mm | |
Djup | 1 720 mm | |
anslutning | 400V / 16A / 50Hz | |
effekt | 11 kW | |
Tryckluft | 4 bar | |
tankvolym | 50 l | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Krympaggregat |
Artikelnummer | 354300 WK | |
EAN/GTIN | 2050001920010 | |
Tillverkarens nummer | 5075418 |