• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Kyladapter kort 4,5°

Art-nr: 354235
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
6 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Formskonande omslutning av spännområdet.
  • Snabb kylning av den varma krympchucken.

För krympchuck med monteringslängd på 120 mm.

Anmärkning:

För fastsättning på verktygsgrundhållare nr 354225354227. För krympchuckar 120 - 200 mm på förfrågan.

Lämpliga produkter

Från samma serie "SU1"
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
    för spänn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen