Gängtappförlängning med snabbspännanordning

Art-nr: 338460
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
17 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Långt utförande.
  • Momentet överförs via fyrkanten.
  • I framkant är förlängaren utrustad med en snabbspännanordning.
  • Den bakre änden på förlängaren uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängaren även kan användas tillsammans med gängtapphållare eller gängtappspännhylsor med fyrkant.

Fördel:

  • Tidsbesparande och hög repetitionsnoggrannt byte av gängtapparna tack vare snabbkoppling.
  • Nästan alla kombinationer av förlängningarna möjligt tack vare att de har samma diameter D3 resp. medbringarfyrkant K2.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergängor eller direkt på gjutväggar.

Passar till:

Fäste i gängtappsnabbytesinsatser eller gängtapps-ER-spänntänger med fyrkant.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen