Utförande:
Stativ av fyrkantstålrör 60×40×2 mm. Påbyggnad av stålplåt med hylla av svart ABS-plast. 4 svängbara hjul (2 med parkeringsbroms, ⌀ 125 mm) med spårfri löpyta av polyuretan och 2 skjuthandtag av Haptoprene® svarar för god stabilitet och säker hantering i verkstadsmiljö. Transparenta lådor i fyra storlekar av genomskinlig ABS-plast för dammtät förvaring. Förvarade föremål tas ut genom att den genomskinliga lådan fälls nedåt. För monteringsändamål kan lådorna tas ut och staplas på varandra.
Användningsdata:
För förvaring / iordningställande av bulkvaror och smådelar.
Lackering:
Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.