GARANT Master INOX HM-fullradiefräs HPC TiAlN

Art-nr: 207474
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
99 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Benämning

Utförande:

HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för utomordentliga användningstider och optimal spånavskiljningskapacitet i många olika rostfria stål.
Högre oxidationsbeständighet och varmhårdhet.
Kan användas med höga skärhastigheter, också mycket lämplig för TOOLOX®.
Tolerans: Radiekontur = ±0,005 mm.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Inox"
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen