HOLEX Pro INOX HM-fräs HPC AlCrN

Art-nr: 203015
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
1 929 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter. Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för stål upp till ca 1100 N/mm2 .

Lämpliga produkter

Från samma serie "Pro Inox"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen