GARANT Master Steel FEED HM-stegborr, konfigurerbar fr.o.m. kvantitet 10 st TiAlN

Art-nr: 125042
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Spetsvinkel: 145
  • Skaft: DIN 6535 HA

Benämning

Utförande:

Stegborr, färdigslipad enligt dina uppgifter.
För framställning av hål och 90° försänkning i ett enda arbetsmoment utan verktygsbyte.
Borr med 3 skär, utvecklad speciellt för användning med mycket höga matningshastigheter. Lämpar sig perfekt för maskiner med hög effektförbrukning och stabila bearbetningsförhållanden.
Tolerans borr (nominell ⌀): m7.
Tolerans första steget (nominell ⌀ D2): h7.

Anmärkning:

Nominell diameter och steglängd kan konfigureras (kan väljas fritt inom området enligt tabellen) och slipas enligt uppgifter.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Steel"