HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA DLC

Art-nr: 123178
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
56 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 12×D
  • Typ: W
  • Spetsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Benämning

Utförande:

DLC-beläggning sp2 av den senaste generationen med liten friktionskoefficient ger en utmärkt bortföring av spån. För högeffektiv bearbetning av aluminiummaterial. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 6 styrlister.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av borrarna 12 × D krävs föregående centrering med nr 121068 - 121130.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 123179.
Beställ form HE: med nr 123178 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen