Excenterspännhylsa

Art-nr: 236679
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
49 styck i lager

Benämning

Utförande:

Inställningsområde ⌀ ±0,5 mm.
I kombination med aborrstång (nr 236677) -0,3 / +0,5 mm inställningsområden för nominell ⌀ .

Användningsdata:

Verktyg för arborrning till ”fast mått” i kombination med arborrstängerna. Infästning i spännchuck med Weldonskaft ⌀ 25 resp. ⌀ 32 och 40 mm enligt DIN 1835 B.

Anmärkning:

Den exakta justeringen av diametern sker på förinställaren genom vrridning av fastmåttsupprymmaren .
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
    ⌀ d H5 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen