GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 4×D

Art-nr: 234010
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
27 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Benämning

Utförande:

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
Håltolerans: −0,1 / +0,35 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030234098.

Anmärkning:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Drill"
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen