Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Skruvsats förvändskär 10 delar 1

Art-nr: 269436 1

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivanordning TX8
Gänga M3
längd L 7,3 mm
Åtdragningsmoment 2,25 Nm - 5 Nm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 269436 1