Kopierfräs 7° positiv med gänga

Art-nr: 212160
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
7 styck i lager
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • hög plan- och rundgångsnoggrannhet
  • Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7” positivt vinklade vändskär.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringsskruvarna och säkringsbrickorna inte användas.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
ap max = 2,5 mm.
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen