Platt saxlyftbord

Art-nr: 919991
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

Stabil skärstagning med plattform av slät stålplåt. För steglös lyftning och sänkning av last, pallgods, gallerboxar och för nivåutjämning vid materialbestyckning på maskiner. Användning på industrigolvet utan gropinstallation tack vare den extremt låga bygghöjden. Säker och riskfri betjäning med funktionerna På/Av i dödmanskoppling och nödströmbrytare. Överbelastningsskydd genom inbyggd tryckbegränsningsventil. Optimal säkerhet vid drift och underhåll genom integrerad rörbrottsventil och underhållsstöd.

Norm:

DIN EN 1570-1; EU:s maskindirektiv 2006/42/EG och UVV-Vorschriften.

Anmärkning:

  • Omgivningstemperatur inomhus från 0 °C till 40 °C.
  • Låt en fackman kontrollera monteringen och elanslutningarna före idrifttagningen.
  • Kontrollera det befintliga underlagets beskaffenhet i förhållande till lyftbordets totalvikt.