Škare za kružne otvore s HSS oštricama 300 mm

Artikl br.: 761150 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 300 mm
Duljina oštrice 47 mm
Primjena lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 761150 300
EAN / GTIN 4010220000328
Broj proizvođača D407-300L

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sjajno brušena glava škara, tanka, šiljasta i otvorenih ručku, lakirane odnosno uronjene ručke.
Sa HSS oštricama (HRC 65). Posebno dug vijek trajanja oštrica (za sve limove; V2A limove i tvrde limove do 1,0 mm).

Upotreba:

Za rezanje po krivuljama i kratke ravne rezove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu