Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню

Условия пользования данными САПР из базы данных eCenter Hoffmann Group

по состоянию на февраль 2015 года

1.

eCenter является базой данных согласно § 87 a Закона об авторских правах.

Данные, предоставленные пользователю в eCenter Hoffmann Group, представляют собой сборник данных, не являющийся общеизвестным и доступным в целом, а также с точки зрения своих элементов. Доступ к этой базе данных получает лишь тот, кто имеет право доступа. Поэтому база данных позволяет пользователю с помощью права доступа получить хранящуюся в базе данных информацию.

2.

Пользователь поучает право доступа к базе данных онлайн. При этом доступ означает следующее:

Пользователь на основании выданного ему кода доступа может получить сведения, касающиеся тех инструментов, которые он, с одной стороны, получает в Hoffmann Group и которые, с другой стороны, находятся на сервере eCenter в различных форматах, читаемых посредством вызова онлайн.

Право пользования исходными программами отсутствует.

Пользователь имеет право загрузить сделанные доступными для него данные посредством дистанционной передачи данных на установленный у него компьютер и использовать эти данные там в своих программах обработки (например, САПР, ...). Пользователь без предварительного письменного согласия, например, лицензиара не имеет права предоставлять доступ к базе данных третьим лицам, в т. ч. в высокоимпедансном режиме, который заранее не был разрешен лицензиаром в письменном виде, или принимать меры к обходу системы предоставления права доступа к базе данных.

Лицензия предоставляется как неэксклюзивная и не подлежащая передаче. Пользователь не имеет права предоставления сублицензий.

Лицензия ограничена использованием систем САПР, АСУП и управления инструментами пользователя.

Если информация, которую может загрузить пользователь, содержит марку Hoffmann Group, пользователю не разрешается удалять эту марку с отдельных документов. Ему разрешается дополнительно наносить свои марки и/или другие указывающие на его коммерческую деятельность обозначения на отдельные документы.

3.

Пользователь обязан проверять данные, которые он загружает с eCenter Hoffmann Group, перед их дальнейшим использованием на своем предприятии, соответствуют ли эти данные используемым им инструментам. Гарантия, заверение или иная ответственность за несоответствие однажды загруженных пользователем данных используемым им инструментам со стороны Hoffmann Group исключаются, если пользователь не произвел такой проверки. Таким образом, использование данных является вспомогательным средством, предоставляемым пользователю, но не дополнительным описанием свойств поставляемых пользователю инструментов. Хранящиеся у пользователя запасы инструментов он в любом случае должен проверить на соответствие данным/чертежам.

4.

Пользователь будет использовать загруженные им данные только в предусмотренных договором целях, т.е использовать их, в частности, только как основу для использования инструментов в его машинах и с помощью его программного обеспечения. Он, в частности, обязуется не принимать каких-либо мер, направленных на то, чтобы эти данные

-  изменять, обрабатывать, размножать и/или передавать третьим лицам, и/или делать их доступными третьим лицам,

-  использовать их в качестве отправного пункта для собственных разработок инструментов.

5.

Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении всех ставших ему известными данных, в частности, о структуре базы данных и конструкции отдельных инструментов, если эти данные защищены законом или содержат производственную, или коммерческую тайну, или считаются конфиденциальными, в т.ч. и по окончании срока действия договора, если эти данные не являются общеизвестными без нарушения обязанности соблюдения конфиденциальности. Пользователь хранит загруженные им данные и свои данные о системе базы данных и обеспечивает их безопасность таким образом, чтобы был исключен доступ к ним третьих лиц.

Пользователь разрешает доступ к базе данных и к загруженным из базы данных сведениям только своим сотрудникам и иным третьим лицам, которым необходим доступ для исполнения своих служебных обязанностей. Он обязывает этих лиц соблюдать конфиденциальность в отношении этих данных.

Лицензиар обрабатывает необходимые для заключения сделок данные с учетом всех правовых предписаний, касающихся защиты информации.

6.

Затребованные данные САПР подготавливаются для загрузки на компьютер пользователя, он оповещается об этом по электронной почте. В ней указан адрес, по которому данные находятся в состоянии готовности. Данные хранятся там в течение 7 дней. Hoffmann не несет ответственности за перебои в работе систем коммуникации.

7.

Согласно законным предписаниям лицензиар несет неограниченную ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью в результате умышленного неисполнения обязанностей или неисполнения обязанностей по неосторожности, самостоятельно, через своего законного представителя или исполнителей. При этом лицензиар несет неограниченную ответственность за ущерб в соответствии с законом об ответственности за качество выпускаемой продукции. Согласно законным предписаниям мы также несем ответственность за ущерб, не указанный в предложении 1, который возник вследствие умышленного нарушения условий договора или нарушения условий договора по грубой неосторожности, а также по злому умыслу или в целях умышленного обмана. Однако, в данном случае ответственность за возмещение ущерба, возникшего по грубой неосторожности, ограничивается случаями, когда ущерб был предсказуем и возник типичным образом. Мы несем ответственность на основании и в соответствии с объемом выданных гарантий.

Если ущерб возник по простой неосторожности, лицензиар несет ответственность только при нарушении существенных договорных обязательств (обязательства, исполнение которых делает возможным надлежащее исполнение договора и на соблюдение которых сторона договора регулярно полагается и имеет право полагаться). Однако, ответственность за возмещение ущерба ограничивается только предсказуемыми и типовыми случаями ущерба.

Косвенный ущерб и убытки подлежат возмещению только в случае, если такой ущерб, обычно, ожидаем при использовании данных САПР по прямому назначению. Прочая ответственность без учета правовой природы иска исключается. Пользователь должен выдвигать контраргументы против доводов о наличии совместной вины.

8.

Действует право Федеративной Республики Германия. Применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров исключается. Местом исполнения и судопроизводства по всем спорным вопросам и в связи с настоящим соглашением является г. Мюнхен.