Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
 

Мебель для производства
HOLEX

Все изделия торговой марки HOLEX производятся из качественных материалов и комплектующих, а высокие показатели надежности обеспечиваются современным процессом производства.

Holex_Logo_800x550.jpg Промышленное качество
Доступность и надежность являются, скорее всего, самыми точными критериями,
характеризующими продукцию HOLEX.
Специально для России
Сделано в России и для России.
Аксессуары
Максимальная совместимость с аксессуарами GARANT.
Взаимозаменяемость
Модели производственной мебели Holex максимально взаимозаменяемы с
изделиями торговой марки GARANT.
GARANT_Productions_800.jpg

Узнать больше о серии HOLEX на всех стадиях «от А до Я».

Создана в сотрудничестве с российским производителем на самом современном
оборудовании под контролем Hoffmann Group.

Локальные национальные рынки имеют свои особенности.
 
Изучая их специфику и учитывая сложившиеся реалии, Hoffmann Group постоянно
работает над поиском и выработкой оптимальных решений, с тем чтобы
предложить их своим клиентам. Представленная на данном сайте новая линейка
производственной мебели HOLEX разработана специально для России и является
дополнением к основной программе каталога производственной мебели.
 
Это результат совместной работы специалистов Hoffmann Group и ведущего
российского изготовителя производственной мебели. В линейку включены изделия
наиболее востребованных на российском рынке типов.
В них воплощены лучшие конструкторские и технологические инновации из
зарубежной и отечественной практики.
 
Изделия изготавливаются на ультрасовременном технологическом оборудовании с
использованием высококачественных материалов и комплектующих.
Важной особенностью данных продуктов HOLEX является их полная
совместимость с продуктами премиум-марки GARANT и используемыми для них

Изделия HOLEX

1_Holex_werkbank_800.jpg

Верстаки слесарные HOLEX

Предназначены для проведения работ, требующих особой прочности 
конструкции и повышенной стойкости рабочих поверхностей.
 
Специально спроектированы и произведены для предприятий тяжелого
машиностроения. Незаменимы при хранении инструмента и расходных
материалов.
Смарт-система организации хранения инструмента и вспомогательных
приспособлений для работы на промышленном производстве.
Удобное хранение и бережное обращение с инструментом. Используются для
перемещения оснастки, деталей и заготовок.
Открытая модульная конструкция с возможностью дополнительного
комплектования: сварные тумбы, опоры, перфорированная экранная
конструкция, аксессуары, коммуникационный модуль, освещение.
9 видов столешниц с максимальной нагрузкой 1500 кг.
Сварные ящики полного выдвижения с максимальной нагрузкой 100 кг.
Максимальная нагрузка на полку 200 кг
Три основных типоразмера: шириной 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм. Глубина 700
мм, высота — 850 мм.
Полная совместимость с изделиями серии GARANT.
 
holexwerkbank2.jpg
holexwerkbank3.jpg
holexwerkbank4.jpg
holexwerkbank5.jpg
2_Holex_werkzeugschraenke_800.jpg

Тумбы инструментальные HOLEX

Специально спроектированы и произведены для предприятий тяжелого
машиностроения. Незаменимы при хранении инструмента и расходных
материалов.

Выдерживает распределенную нагрузку на корпус до 4000 кг, на полку — 200 кг,
на ящик — 100 кг (200 опционально).
Установив на колеса, тумбу можно использовать как передвижной верстак.
Все тумбы оборудованы системой антиопрокидывания.
Тумбы можно установить друг на друга с помощью соединительного комплекта.
Уникальная замочная система позволяет спроектировать иерархическую
систему доступа для руководства и рабочего персонала.
Полная совместимость с изделиями серии GARANT.
holexwerkschrank2.jpg
holexwerkschrank3.jpg
holexwerkschrank4.jpg
holexwerkschrank5.jpg
holexwerkschrank6.jpg
3_Holex_werkzeugschraenke_800.jpg

Шкафы инструментальные HOLEX

Смарт-система организации хранения инструмента и вспомогательных
приспособлений для работы на промышленном производстве.

Широкий выбор внутренних модулей: выдвижные ящики, полки, выкатные
платформы, полки с ложементами для хранения оправок, перфорированные
экраны.
Собранный шкаф, установленный на цоколь, легко перемещается с помощью рохли.
Также его можно перемести краном с помощью специального комплекта для
перемещения краном.
Фасады шкафов могут быть как глухими, так и с окнами из прозрачного
поликарбоната.
Максимальная нагрузка на полку и выкатную платформу 200 кг. На ящик — 100 кг
(200 кг опционально).

4_Holex_werkzeugwagen_800.jpg

Тележки инструментальные HOLEX

Удобное хранение и бережное обращение с инструментом. Используются для
перемещения оснастки, деталей и заготовок.

Для бережного и безопасного перемещения оправок предусмотрены модули с
пластиковыми ложементами, соответствующие типу хвостовиков.
Максимальная распределенная нагрузка на тележку до 600 кг.
Производится двух типоразмеров 1058×569×606 и 1058×1028×606 мм.
Прочное шасси с двумя двухколенными и двумя подруливающими (с фиксацией)
колесами на шарикоподшипниках.
Боковые стенки с отверстиями с шагом 37 мм для установки несущей шины и
магазинов для инструмента.
Полная совместимость с изделиями серии GARANT.
holexwerkzeugwagen1.jpg
holexwerkzeugwagen2.jpg
holexwerkzeugwagen3.jpg