Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
GARANT

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ТИСКИ ДЛЯ 5-СТОРОННЕЙ ОБРАБОТКИ

Тиски GARANT Xpent обеспечивают уникальную возможность для обработки с пяти сторон.

LP_Garant_Xpent_01_800x550.jpg

Добро пожаловать в пятое измерение:

Эта новая уникальная конструкция тисков GARANT Xpent была разработана в сотрудничестве с нашими клиентами с использованием опыта наших менеджеров по продукции и инженеров-технологов.

Чтобы добиться оптимального доступа к обрабатываемой детали было проанализировано множество видов оборудования разных производителей. Исходя из этого была разработана конструкция тисков для 5-осевой обработки. Возможны два варианта высоты зажимных модулей. Все наружные элементы геометрии тисков симметричны.

Возможный диапазон закрепления от 6 до 986 мм. Зажимные модули можно установить на базовых направляющих разной длины.

Смена шпинделя за 40 секунд

LP_Garant_Xpent_02_1164x186.jpg

Система быстрой смены шпинделя (Spindel Quick Change, SQC)
Отсоединить 2 стопорных винта на каждом зажимном модуле и снять шпиндель. Вставить удлинитель шпинделя. Защелкнуть стопорные винты.

Удлинитель шпинделя

LP_Garant_Xpent_03_1164x131.jpg

Увеличение длины шпинделя
Ослабить накидную гайку вручную. (На случай, если для ослабления крепления шпинделя понадобится инструмент, имеется плоскость под ключ.) Открутить гайку в обратную сторону до упора, вставить удлинитель шпинделя и привинтить его. Завинтить удлинитель и удостовериться, что красного предохранительного кольца не видно.
Таким образом, можно очень быстро изменять диапазон зажима.

Удлинитель шпинделя

800x400_Xpent_Mittelbacke.jpg

Take advantage of the middle jaw: Clamp 2 components at the same time. The components can have different sizes. Modules are flexible and can be slid individually on the base rail. Quick fixation of the middle jaw is achieved by clamping via 2 screws. Use two turned top jaws and increase your clamping range (ideal from a base rail of  more than 550mm). For components of extremely different size simply use a combination of normal and turned top jaw.

Отзывы о товаре

LP_Garant_Xpent_04_800x550.jpg

Компания Berger Maschinenbau – это современное производственное предприятие, основными видами деятельности которого являются станкостроение и автомобильная промышленность. Компания имеет огромный опыт работы в области фрезерования на станках с ЧПУ и сборки модулей и станков. Тиски для 5-осевой обработки GARANT Xpent оправдали все ее ожидания: “Быстрое изменение диапазонов зажима, широкий выбор кулачков и оптимальное усилие зажима означают, что теперь с одними единственными тисками GARANT Xpent мы можем выполнять ряд работ, для которых нам требовались трое других тисков. Модульная концепция действительно эффективна!”

На такие компании, как Hermle, DMG Mori или Alzmetall, уже произвели впечатление широкий выбор зажимных кулачков, симметричность и возможности доступа, а также движение к центру. «Оптимальная доступность, гибкость зажима, удобство в эксплуатации и предельная жесткость – все это покорило нас с первых минут. На данный момент это лучшие 5-осевые тиски на рынке.» (Г-н Боцнер, руководитель центра технологий компании Alzmetall)

Видео о продукте

Тиски для 5-сторонней обработки GARANT Xpent

Тиски для 5-сторонней обработки GARANT Xpent

 

Инновационное станочное приспособление: тиски для 5-сторонней обработки GARANT Xpent.

Тиски GARANT Xpent обеспечивают уникальную возможность для обработки с пяти сторон. Они оптимально подходят для 5-сторонней обработки. Простота в обращении и модульная конструкция тисков дают максимальную степень технологической гибкости.
Смотрите больше на видео!