Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
GARANT

ФРЕЗЫ GARANT SOFTCUT®

Фрезы для наилучших результатов обработки!

LP_Softcut_Einleitung_800x550.jpg

Линейка инструмента GARANT Softcut® - подойдет для любой из Ваших областей применения!
Softcut® - это уникальная геометрия корпусов фрез и сменных твёрдосплавных пластин оптимально сочетающихся друг с другом и снижающих усилия резания. Инструмент GARANT Softcut® многофункционален и обеспечивает наилучшие результаты вне зависимости от задачи.

НОВЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ В ЛИНЕЙКЕ SOFTCUT

LP_Softcut_01_800x550.jpg

Высокопроизводительная торцовая фреза GARANT Softcut45° гарантирует впечатляющие результаты при обработке резанием.

Ассортимент корпусов GARANT:
Фрезерные головки GARANT предлагаются с различным шагом зубьев в диапазоне диаметров от 32 мм до 250 мм.

Особенности:
Характерная для Softcut45 мягкая манера резания позволяет достигать высокого качества обработанной поверхности.

Мягкое резание:
Высокопроизводительная торцовая фреза GARANT впечатляет своей исключительной плавностью процесса резания за счет идеально в геометрическом отношении сочетающихся друг с другом корпуса фрезы и фрезерных СМП.

Фрезерные СМП:
Благодаря применению фрезерных СМП WIPER можно достичь наилучшего качества обработанной поверхности.

Фрезерные СМП WIPER:
Благодаря применению фрезерных СМП WIPER можно достичь наилучшего качества обработанной поверхности.

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СМЕННЫХ МНОГОГРАННЫХ ПЛАСТИН WIPER

LP_Softcut_02_800x945.jpg

Шероховатость поверхности сводится к минимуму.
При применении одной или более СМП Wiper можно либо достичь исключительно высокого качества обработанной поверхности, либо существенно увеличить подачу при сохранении стабильно высокого качества поверхности.

СМП Wiper устанавливаются в регулируемые гнезда для сменных многогранных пластин и должны находиться примерно на 0,05 мм ниже стандартных СМП. При отсутствии регулируемых гнезд для СМП следует устанавливать СМП Wiper в наиболее выступающее гнездо. Вследствие этого выступа СМП Wiper подвергается более высоким нагрузкам, что может привести к вибрациям. Поэтому их надо использовать только при средней глубине резания и в ограниченном количестве.
1) Результат резов без СМП Wiper
2) Результат резов с СМП Wiper

Рекомендации по применению:
Подача / число оборотов должны составлять около 60 % от размера фаски СМП Wiper. (макс.: 80%) Глубина резания ap = от 0,5 до 0,8 мм. (рекомендация для наивысшего качества обработанной поверхности) Следует выбирать корпус фрезы с наибольшим диаметром и малым шагом. Применять специальную СОЖ для материалов M и S.

ИНСТРУМЕНТ В ДЕЙСТВИИ – ВИДЕО

Посмотрите впечатляющую съемку крупным планом пяти разных фрез из линейки GARANT Softcut.

Посмотрите впечатляющую съемку крупным планом пяти разных фрез из линейки GARANT Softcut.

Линейка инструмента GARANT Softcut® - подойдет для любой из Ваших областей применения!
Softcut® - это уникальная геометрия корпусов фрез и сменных твёрдосплавных пластин оптимально сочетающихся друг с другом и снижающих усилия резания.

ПРОДУКТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всю продукцию из нашей линейки фрез Softcut® Вы можете найти в нашем электронном каталоге.

Параметры режимов резания для особых областей применения можно посмотреть в нашем сервисе GARANT ToolScout.