Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
GARANT

GARANT HiPer Drill

Высокопроизводительное сверло со сменными коронками для максимальной производительности

Bohrer-Garant-Hiper-Drill.jpg
Режущие кромки сверла теряют первоначальную остроту с каждым изготовленным отверстием. Как только это начинает негативно влиять на качество получаемых отверстий необходимо произвести переточку или полностью заменить сверло. Но ситуация кардинально меняется если вы используете GARANT HiPer drill от Хоффманн Групп. В этом случае вам достаточно сменить режущую коронку. Корпус сверла при этом менять не нужно.
Wechselkopfbohrer-HiPer-Drill.jpg

1.       Фланец для оптимального закрепления сверла в оправке
Повышенная стабильность процесса сверления

2.       Маркировка
Указывается максимальная глубина сверления, запасные части и момент затяжки винта

3.       Оптимальный диапазон размеров
Диаметры: 13 мм – 32 мм (от 13 мм до 20 мм доступны все размеры с шагом 0,1 мм, а также размеры для отверстий под резьбу и развертывание)
Диапазон глубин отверстий: 1.5
xD, 3.0xD, 5.0xD, 8.0xD, 12.0xD

4.       Свободный сход стружки

5.       Оптимизированная геометрия/ надежное закрепление/ V образное посадочное гнездо
Геометрии сменных коронок специально оптимизированы для обработки конструкционных и нержавеющих сталей, а также подходят для обработки других конструкционных материалов. Сменная коронка надежно фиксируется в корпусе сверла. В отличие от решений конкурентов, корпус сверла не подвергается растягивающим нагрузкам и благодаря этому увеличивается срок службы корпуса и количество смен коронок. 
V образное посадочное гнездо гарантируется высокую точность позиционирования коронки и качество отверстия.

6.       Оптимизированные стружечные канавки
Для надежного удаления стружки

7.       Корпус из высококачественного материала
Высокая стабильность и низкие радиальные биения. Высокая сопротивляемость коррозии и долгий срок службы инструмента

8.       Цилиндрический хвостовик с лыской
Для надёжного закрепления и передачи высоких моментов. Допуск на размер хвостовика =
h6

Польза

Materialien-Bohrsystem.jpg

Производительность: Очень большая стойкость в сочетании с высоки режимами резания
Точность: Допуск получаемого отверстия
IT9
Прецизионность: непревзойдённая точность формы и прямолинейность отверстия в своем классе

Гибкость: Один хвостовик можно использовать для коронок любых размеров в диапазоне 1 мм
 Эффективность: Быстрая и простая смена режущих коронок.
Повторная привязка инструмента не нужна.
Надежность: Точное позиционирование коронки за счет использования V образного посадочного гнезда

 

Werkzeug-HiPer-Drill.jpg

GARANT HiPer drill - The first series tool produced by additive manufacturing in the diameter range 9 – 12.99 mm. 

Progress by use of state-of-the-art technology:
Using additive manufacturing, tools can - to a large extent - be designed freely. Additive manufacturing refers to a process by which digital 3D design data is used to build up a component in layers by depositing material, which is then fused by a strong laser beam. With the GARANT HiPer drill, additive manufactuing is finding its way into series production.

Better overall structure:
The cooling channels are put towards the outer edge of the drill and can be adapted to the helix angle according to the ⌀. This assures a more stable toolholder core and optimised flutes for improved chip clearance.

Cooling system
The cooling channels in the ⌀ range 9 to 12.99 mm can be manufactured with triangular channels for optimum flow of coolant. Twice the amount of coolant can be delivered due to the larger cross section and the improved flow dynamics.

Optimum torsional properties:
Due to their uniform microstructure, drills manufactured by the additive process have improved tensile strength and a significantly improved yield point, thus giving optimised torsional properties.

High productivity:
All this enables a marked increase in stability, cutting data, chip removal, and tool life – thus increasing your productivity.

Wechselkopfbohrer-HiPer-Drill.jpg

Информационное видео

GARANT HiPer Drill video

GARANT HiPer Drill video

Данное видео показывает все преимущества использования сверла со сменными коронками GARANT HiPer Drill

Продукты и дополнительная информация

Вы можете найти все продукты GARANT HiPer drill здесь.