Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 077825 71292561
      No price available

      MultiTalent Аккумулятор 71292561
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
      71292561

      Описание

      Исполнение:

      Лидеры на рынке осциллирующих инструментов в трех различных классах производительности (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) в новом исполнении с креплением Starlock (улучшенная передача энергии для ускорения выполнения работ на 35 %).
      • Практически неограниченные возможности применения (пиление, шлифование, шабрение, отрезание, обработка рашпилем, полирование) благодаря возвратно-поступательному характеру движения (мало пыли).
      • Бесступенчатая электронная регулировка скорости вращения для тонкого засверливания.
      • Высочайшее качество и прочность благодаря металлическому редуктору и использованию в основных узлах шариковых и игольчатых подшипников.
      • Оптимальное удобство работы благодаря эргономичной конструкции с накладками Softgrip и малому весу.

      MultiTalent − универсальная виброшлифмашина для демонтажа и ремонта, уровень начинающего профессионала. Мощный, рассчитанный на длительную работу высокопроизводительный двигатель.
      Аккумуляторный инструмент последнего поколения с мощностью, не уступающей сетевым инструментам.

      Объем поставки:

      1 “cordless” tool case set containing charger, 1× abrasive plate, 3× each abrasive discs (80, 120, 180 grit), 1 E-Cut universal saw blade (29 mm).

      Внимание:

      German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

      Примечание:

      Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073835 и далее и 073845.

      Техническая информация

      Упаковка
      Кейс
      подходящий аккумулятор – изготовитель/тип/напряжение
      Fein тип E 12 V
      Частота колебаний
      11 000 мин-1 - 18 000 мин-1
      Угловой размер шлифпластины
      80 мм
      вес
      1,5 кг
      Ёмкость аккумулятора
      3 А·ч
      Крепление
      StarlockPlus, Starlock
      амплитуда (колебательное движение)
      2 × 1,6 градусов
      Напряжение аккумулятора
      12 В
      Обозначение производителя
      AFMT 12 QSL
      Количество подключенных аккумуляторов
      2
      вид аккумулятора
      Литий-ионный

      Комплектующие и запасные части

        No price available
        Зарядное устройство для аккумуляторов FE50 Fein Арт. №: 073845