Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 073829 MB12

      Li-Ion система M12B6 MB12 V

      Марка: Milwaukee
      No price available

      Li-Ion система M12B6 MB12 V
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
      MB12

      Описание

      Исполнение:

      Аккумуляторная технология MILWAUKEE REDLITHIUM ION™.
      • Подходит для всех профессиональных пользователей.
      • Кнопка светодиодного индикатора состояния заряда аккумулятора для отображения текущего состояния заряда аккумулятора в любое время.
      • Эффективное использование при температуре до -20 °C.

      Техническая информация

      Ёмкость аккумулятора
      6 А·ч
      Обозначение производителя
      M12 B6
      Количество подключенных аккумуляторов
      1
      Напряжение аккумулятора
      12 В
      вид аккумулятора
      Литий-ионный
      Подходит для
      Устройства Milwaukee M12
      Вес аккумулятора
      638 г
      loading spinner image
      loading spinner image