Арт. №: 074170 GDS18E

Ударный гайковёрт GDS18E

Марка: Bosch
No price available

Ударный гайковёрт GDS18E
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
GDS18E

Описание

Исполнение:

Универсальный ударный гайковёрт для мощного завинчивания.
  • Особая прочность благодаря металлическому корпусу ударного механизма.
  • Точная работа благодаря предварительному выбору частоты вращения.
  • Правый/ левый ход для завинчивания и отвинчивания.
  • Удобство работы благодаря накладкам Softgrip и удобному положению центра тяжести.
  • Крепежный крюк, например, для зацепления за оттягивающую пружину.

Внимание:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Техническая информация

макс. ⌀ винтов (8,8 − 12,9)
M18
размер крепления инструмента
1/2 дюйм
Обозначение производителя
GDS 18E
Макс. крутящий момент в твёрдых материалах
250 Н·м
Профиль привода патрона
Наружный квадрат
вес
3,2 кг
Макс. частота вращения
1 300 мин-1
Потребляемая мощность
500 Вт
Макс. вибрация по EN
4 м/м2
Частота ударов
1 000 мин-1 - 2 600 мин-1
Типичное применение
Strong
loading spinner image
loading spinner image