Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 075720

      Ударная дрель

      Марка: Bosch
      Упаковка системный кофр (L-Boxx)
      No price available

      Ударная дрель
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
      Ударная дрель с мощным двигателем и высоким крутящим моментом для самых сложных задач (сверление, работы с кольцевыми буровыми коронками и коронками по металлу), а также завинчивания и перемешивания.
      • Новая безопасная рукоятка с инновационным креплением и накладками Softgrip для надежного удержания машины.
      • Прочный металлический корпус редуктора для долгого срока службы.
      • Механическая предохранительная муфта Antirotation для повышения безопасности работы даже в самых сложных условиях.
      • Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой и одной втулкой для быстрой замены инструментов одной рукой.
      • Поворотная пластина щеток с одинаковым усилием для левого и правого хода.
      • ⌀ шейки шпинделя 43 mm (европейский стандарт) − возможность использования в сверлильных стойках.
      • 2-скоростной редуктор.

      Объем поставки:

      Включая быстрозажимной патрон 13 мм, дополнительную рукоятку, ограничитель глубины 210 мм, L-BOXX 136.
      loading spinner image
      loading spinner image