Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 077147 AGV17-180
      No price available

      Угловая шлифмашина AGV17-180
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
      AGV17-180

      Описание

      Исполнение:

      Мощные угловые шлифмашины для кругов 180 мм:
      • Пылезащищённый двигатель 1750 Вт ProTector с электронным контролем скорости, защитой от перегрузки, плавным пуском и ограничением пускового тока.
      • Антивибрационная дополнительная рукоятка AVS, функция Anti-KickBack и блокировка повторного включения защищают оператора.
      • Замена дисков без инструмента с помощью блокировки шпинделя и зажимной гайки FIXTEC (в комплекте).

      Объем поставки:

      Включая защитный кожух, дополнительную рукоятку, сетевой кабель 4 м.

      Внимание:

      German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

      Техническая информация

      функция Kickbackstop
      1
      максимальный ⌀ круга
      180 мм
      Макс. частота вращения
      7600 мин-1
      Блокировка повторного пуска
      1
      Плавный пуск
      1
      Макс. вибрация по EN
      7,4 м/м2
      вес
      3,1 кг
      Потребляемая мощность
      1 750 Вт
      Макс. глубина реза
      58 мм
      особенность
      Электронный контроль скорости, FIXTEC
      Обозначение производителя
      AGV 17-180 XC

      Комплектующие и запасные части

        No price available
        Затяжная гайка M14 NUT Milwaukee Арт. №: 073930
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
        No price available
        Затяжная гайка M14 FIXTEC Milwaukee Арт. №: 073930