Арт. №: 077103 AG10-115EK

Угловая шлифмашина AG10-115EK

Марка: Milwaukee
No price available

Угловая шлифмашина AG10-115EK
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
AG10-115EK

Описание

Исполнение:

Легкая и мощная угловая шлифмашина для работы одной рукой 115 мм компактной и удобной конструкции, головка редуктора поворачивается с шагом 90°, быстрая регулировка защитного кожуха, резьба рабочего шпинделя M14.
Двигатель 1000 Вт, блокировка шпинделя, блокировка повторного включения.

Объем поставки:

Включая защитный кожух, зажимной комплект и дополнительную рукоятку.

Внимание:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Техническая информация

максимальный ⌀ круга
115 мм
Блокировка повторного пуска
1
Макс. вибрация по EN
8,3 м/м2
вес
2,1 кг
Потребляемая мощность
1 000 Вт
Макс. глубина реза
28 мм
Обозначение производителя
AG10-115 EK
диапазон скорости вращения
11 000 мин-1
loading spinner image
loading spinner image