Арт. №: 077102 72217360

Угловая шлифмашина 72217360

Марка: Fein
No price available

Угловая шлифмашина 72217360
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
72217360

Описание

Исполнение:

Легкая и мощная угловая шлифмашина для работы одной рукой 115 мм компактной и удобной конструкции, головка редуктора поворачивается с шагом 90°, быстрая регулировка защитного кожуха, резьба рабочего шпинделя M14.
Надежный двигатель 800 Вт, металлическая головка редуктора, блокировка шпинделя, блокировка повторного включения.

Объем поставки:

Включая защитный кожух, зажимной комплект и дополнительную рукоятку.

Внимание:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Техническая информация

максимальный ⌀ круга
115 мм
Блокировка повторного пуска
1
Макс. вибрация по EN
5 м/м2
вес
2 кг
Потребляемая мощность
800 Вт
Макс. глубина реза
34 мм
Обозначение производителя
WSG 8-115
диапазон скорости вращения
11 000 мин-1
loading spinner image
loading spinner image