Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 077146 24-180LVI

      Угловая шлифмашина GWS 24-180LVI

      Марка: Bosch
      No price available

      Угловая шлифмашина GWS 24-180LVI
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
      24-180LVI

      Описание

      Исполнение:

      Мощные угловые шлифмашины для кругов 180 мм:
      • Мощный двигатель 2400 Вт с плавным пуском и ограничением пускового тока.
      • Высокий уровень защиты оператора благодаря основной и дополнительной антивибрационной рукоятке, функции KickBack Stop и блокировке повторного включения.
      • Поворотная ручка-скоба для оптимального шлифования и резания.

      Объем поставки:

      Включая защитный кожух, дополнительную рукоятку, зажимной комплект.

      Внимание:

      German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

      Техническая информация

      функция Kickbackstop
      1
      максимальный ⌀ круга
      180 мм
      Макс. частота вращения
      8500 мин-1
      Блокировка повторного пуска
      1
      Плавный пуск
      1
      Макс. вибрация по EN
      5,5 м/м2
      вес
      5,4 кг
      Потребляемая мощность
      2 400 Вт
      Макс. глубина реза
      54 мм
      особенность
      Поворотная рукоятка-скоба
      Обозначение производителя
      GWS 24-180 LVI
      loading spinner image
      loading spinner image