Арт. №: 078326 014919

Температурный сканер HL Scan 014919

Марка: Steinel

Температурный сканер HL Scan 014919
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
57,92 €
014919

Описание

Исполнение:

Температурный сканер для определения температуры на поверхности заготовки при помощи инфракрасного измерения. Идеальное определение расстояния лазером. Звуковое и визуальное предупреждение при превышении или недостижении оптимальной температуры. Регулировка с шагом 10 °C.
HL Scan с ЖК-дисплеем и элементом питания 9 В.

Описание:

Температурный сканер HL Scan контролирует температуру заготовки при помощи светодиодного излучения. В случае выхода за пределы допустимого диапазона температуры срабатывает звуковой и визуальный сигнал.

Подходит для:

Для HL 1920 E, HL 2020 E и профессиональных приборов HG 2120 E и HG 2320 E.

Техническая информация

Диапазон измерения температуры
0 °C - 300 °C
вес
165 г
Подходит для
HG 2320, HG 2120
Количество подключенных батарей
1
Тип элементов питания
Блок 9 В
loading spinner image
loading spinner image