Арт. №: 078325

Температурный сканер HG Scan PRO

Марка: Steinel

Температурный сканер HG Scan PRO
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
от  133,45 €

Описание

Исполнение:

Температурный сканер для определения температуры на поверхности заготовки при помощи инфракрасного измерения. Идеальное определение расстояния лазером. Звуковое и визуальное предупреждение при превышении или недостижении оптимальной температуры. Регулировка с шагом 10 °C.
HG Scan PRO с интеллектуальным обменом данными между температурным сканером и промышленным феном. Питание от промышленного фена.
Полный контроль температуры при работе с термочувствительными заготовками. HG Scan PRO определяет температуру на поверхности заготовки при помощи инфракрасного измерения. Идеальное определение расстояния лазером. Звуковое и визуальное предупреждение при превышении или недостижении оптимальной температуры. Диапазон определения температуры 0–300 °C, регулирование с шагом в 10 °C.
loading spinner image
loading spinner image