Арт. №: 078201 GST1270
No price available

Ножовка Аккумулятор GST1270
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
GST1270

Описание

Исполнение:

Лобзики Bosch с простой заменой пилок без инструмента с помощью системы Bosch SDS.
Легкая и компактная аккумуляторная ножовка, прямая форма.
  • Electronic Motor Protection (электронная защита двигателя) (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает длительный срок службы.
  • Electronic Cell Protection (электронная защита элементов) (ECP) Bosch: защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.
  • Подключаемый светодиод для хорошего освещения области резания.

  • Рукоятка расположена очень близко к линии резания, благодаря чему обеспечивается особо точная резка.

Объем поставки:

Включая противоскольный вкладыш.
Включая зарядное устройство, 2 пильных диска, опорный башмак, адаптер для удаления пыли и L-BOXX 102.

Примечание:

Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073808 и далее и 073840 и далее.

Техническая информация

Упаковка
системный кофр (L-Boxx)
Подходящие пилки для лобзика
588400 − 588551
Макс. толщина материала - сталь
3 мм
особенность
светодиод
Маятниковый ход
3-крат.
Ёмкость аккумулятора
3 А·ч
Обозначение производителя
GST 12V-70
Макс. толщина материала - древесина
70 мм
Макс. вибрация по EN
5,5 м/м2
вес
1,5 кг
смена инструмента без инструмента
да, система SDS
Регулировка угла
да
Напряжение аккумулятора
12 В
число ходов
1 500 мин-1 - 2 800 мин-1
подходящий аккумулятор – изготовитель/тип/напряжение
Bosch 12 В
Конструктивное исполнение
Прямая форма, компактность
Количество подключенных аккумуляторов
2
вид аккумулятора
Литий-ионный

Комплектующие и запасные части

    No price available
    Зарядное устройство для аккумуляторов AL1130CV Bosch Арт. №: 073866
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
    No price available
    Литий-ионный аккумулятор B12 V Bosch Арт. №: 073855