Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 077326 SPS140
      No price available

      Виброшлифмашина SPS140
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
      SPS140
      Тип

      Описание

      Исполнение:

      Лёгкая и удобная виброшлифмашина 260 Вт:
      • Удобные опорные поверхности для рук позволяют равномерно распределять давление.
      • Система крепления DUO для точной посадки наждачной бумаги с креплением на зажиме или липучке.
      • Встроенная система пылеудаления через наждачную бумагу с 10 отверстиями.
      • Прямое подключение к внешней пылеудаляющей системе или мешку-пылесборнику.

      Объем поставки:

      Включая сетевой кабель 4 м, мешок-пылесборник, пластину для перфорирования, сумку.

      Внимание:

      German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

      Примечание:

      Подходящая абразивная лента см № 556980 и далее. Подходящая наждачная бумага с липучкой см. № 557620.

      Техническая информация

      Длина наждачной бумаги (липучка)
      105 мм
      Длина наждачной бумаги (зажим)
      140 мм
      Ширина наждачной бумаги (зажим)
      115 мм
      Ширина наждачной бумаги (липучка)
      115 мм
      вес
      1,6 кг
      Частота колебаний
      28 000 мин-1
      наждачная бумага с зажимным креплением
      да 
      Обозначение производителя
      SPS140 
      наждачная бумага с креплением на липучке
      да 
      Ход эксцентрика
      1,6 мм
      Потребляемая мощность
      260 Вт
      Перфорация
      10-крат. 
      Макс. вибрация по EN
      < 8,5 м/м2

      Комплектующие и запасные части

      • по требованию
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
        10,54 €
        (87,83 € / 1 Square metre)
      • по требованию
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
        11,23 €
        (93,58 € / 1 Square metre)
      • по требованию
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
        10,54 €
        (87,83 € / 1 Square metre)
      • по требованию
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
        12,67 €
        (105,58 € / 1 Square metre)
      loading spinner image
      loading spinner image