Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 084364

      Насос для аэрации

      Марка: Ariana

      Насос для аэрации
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
      372,33 €

      Описание

      Исполнение:

      Насос для увеличения срока службы СОЖ. Настоятельно рекомендуется профессиональными объединениями. Предназначен для длительного использования.

      Применение:

      Для насыщения СОЖ кислородом. До 150 литров. Предупреждает замыкание масляной пленки на поверхности и затрудняет тем самым появление бактерий и грибков. Идеально подходит для использования в комбинации с ленточным сборником № 084360.

      Техническая информация

      Рабочее напряжение
      3 В - 12 В
      Ширина корпуса
      75 мм
      Энергопотребление
      0,38 A
      Производительность аэрации
      180 л/ч
      Длина корпуса
      153 мм
      Высота корпуса
      82 мм
      loading spinner image
      loading spinner image