Арт. №: 081287 60

Светодиодная рабочая лампа 60 W

Марка: HOLEX
Вид защиты IP IP 54

Светодиодная рабочая лампа 60 W
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
157,25 €
60

Описание

Исполнение:

Прочные светодиодные рабочие лампы с ударопрочным алюминиевым корпусом и и защитным резиновым кантом.
  • Мягкий рассеянный, неслепящий свет с низким тепловыделением.
  • Высокая световая мощность при низком энергопотреблении, длительный срок службы.
  • Пригодны для использования на открытом воздухе и в помещениях с высокой влажностью.

С розетками с защитой от водяных брызг и соединительным кабелем H07RN длиной 5 м.
Рабочие лампы на светодиодах SMD с молочно-белым стеклом для равномерного, приятного освещения.

Внимание:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Техническая информация

Класс энергоэффективности
A
Световой поток
4 300 лм
питание
Работающий(ая) от сети
Вид защиты IP
IP 54
Потребляемая мощность
60 Вт
Взрывооп. зона (ATEX)
Без зоны ATEX
Номинальное напряжение
230 В
общая длина
292 мм
Общая ширина
292 мм
общая высота
72 мм
длина соединительного кабеля
5 м
loading spinner image
loading spinner image