Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 086036

      Цепная электроталь CPVF VEGO

      Марка: Yale

      Цепная электроталь CPVF VEGO
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
      от  1 422,50 €

      Описание

      Исполнение:

      Цепная электроталь с гаком прочной и надёжной конструкции. Встроенный концевой выключатель для предельного верхнего и нижнего положения гака увеличивает срок службы фрикционной муфты, двигателя и корпуса. Приводная группа 1 Am, продолжительность включения 50 % на одной скорости, стандартное рабочее напряжение (400 В/50 Гц). Повышенная эксплуатационная надёжность благодаря контакторному управлению на 42 В, защищённый контроллер, степень защиты IP65, двигатель IP55.
      с двумя скоростями (микроподъём)

      Примечание:

      Исполнения с 2 скоростями (микроподъём), другой высотой подъёма, ходовым механизмом, контейнером для цепи и модель на 230 В - на заказ.
      loading spinner image
      loading spinner image