Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 567806

      Шлифовальный валик с липучкой ABRANET® ACE 115 мм×10 м

      Марка: Mirka
      Код абразивного материала Керамика
      Содержание железа, серы и хлора < 0,1

      Шлифовальный валик с липучкой ABRANET® ACE 115 мм×10 м
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
      от  70,58 €

      Описание

      Исполнение:

      Запатентованная шлифовальная система ABRANET® состоит из покрытого абразивным зерном полиамидного тканого материала, имеющего сетчатую структуру, с несколькими тысячами отверстий.

      Преимущество:

      • Беспыльное шлифование: мин. загрязнение рабочего места и окружающей среды.
      • Не происходит загрязнения шлиф. круга (никаких дефектов поверхности и сгустков пыли).
      • Гарантированно высокое качество поверхности при пониженном расходе абразивных материалов.
      • Высокая эффективность − производительность съёма повышается в зависимости от обрабатываемой поверхности во много раз.

      Применение:

      Для использования на виброшлифмашинах или ручной обработки.

      Техническая информация

      длина листа наждачной бумаги
      10 м
      Код абразивного материала
      Керамика
      Абразивный материал
      Керамическое зерно
      Содержание железа, серы и хлора
      < 0,1 %
      ширина листа наждачной бумаги
      115 мм

      Таблица Применения

      алюминий, магний
       
      сталь < 900 Н/мм²
       
      сталь < 1400 Н/мм²
       
      сталь < 55 HRC
       
      сталь < 60 HRC
       
      CuZn
       
      пластмасса, стеклопластик
       
      Дерево
       
      лаки
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image