Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 568563

      Абразивная мини-лента ⌀ 90×100 мм

      Марка: HOLEX

      Абразивная мини-лента ⌀ 90×100 мм
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
      от  22,12 €
      Цена за штуку при заказе от 5 штук
      от  18,43 €

      Описание

      Исполнение:

      Мини-ленты ⌀ 90×100 мм (289×100 мм).
      Мини-ленты из нетканого материала для сглаживания стыков, полирования и финиширования.
      С пленочной основой для легкого насаживания на все валики.

      Применение:

      На плоскошлифовальных и щеточных шлифовальных машинах с валиками № 568570 / 568575 (диаметр отверстия 19 мм). Макс. частота вращения 5000 об/мин.

      Таблица Применения

      алюминий, магний
       
      сталь < 900 Н/мм²
       
      сталь < 1400 Н/мм²
       
      сталь < 55 HRC
       
      сталь < 60 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      СЧ(ВЧ)
       
      CuZn
       
      пластмасса, стеклопластик
       
      Дерево
       
      лаки
       
      Унив.
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image