Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 568556

      Абразивная мини-лента ⌀ 90×100 мм KK770J

      Марка: VSM
      Код абразивного материала A
      Содержание железа, серы и хлора < 0,1

      Абразивная мини-лента ⌀ 90×100 мм KK770J
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
      от  4,42 €
      Цена за штуку при заказе от 20 штук
      от  3,68 €

      Описание

      Исполнение:

      Мини-ленты ⌀ 90×100 мм (289×100 мм).
      Компактное зерно – композит из множества отдельных зёрен корунда. За счёт постоянного обновления абразивных зёрен обеспечивается стабильный результат шлифования и долгий период стойкости. Для тонкого шлифования высоколегированных сталей, хромоникелевых сталей, титановых сплавов и т.д.

      Применение:

      На плоскошлифовальных и щеточных шлифовальных машинах с валиками № 568570 / 568575 (диаметр отверстия 19 мм). Макс. частота вращения 5000 об/мин.
      Низкая плотность абразивного материала требует меньшего прижима при работе, равномерное изнашивание.

      Техническая информация

      Макс. частота вращения
      5 000 мин-1
      Код абразивного материала
      A
      Содержание железа, серы и хлора
      < 0,1 %
      Абразивный материал
      Корунд
      Обозначение производителя
      KK770J

      Таблица Применения

      алюминий, магний
       
      сталь < 1400 Н/мм²
       
      сталь < 55 HRC
       
      сталь < 60 HRC
       
      сталь < 67 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      CuZn
       
      лаки
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image