Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 529120

      Гибкий алмазный напильник

      Марка: Pferd
      Код абразивного материала D

      Гибкий алмазный напильник
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
      от  22,27 €
      Цена за штуку при заказе от 5 штук
      от  18,56 €
      зернистость (мкм)

      Описание

      Исполнение:

      Очень тонкая полимерная основа с алмазным абразивным зерном с одной стороны. Общая толщина 0,5 мм.

      Применение:

      Идеален для тонкой шлифовальной обработки вогнутых и выпуклых поверхностей или в узких канавках. Высочайшая гибкость, максимальный радиус изгиба 15 мм.

      Техническая информация

      высота
      0,5 мм
      макс. радиус сгибания
      15 мм
      Абразивный материал
      Алмаз 
      ширина
      14 мм
      длина
      165 мм
      Код абразивного материала

      Таблица Применения

      сталь < 1400 Н/мм²
       
      сталь < 55 HRC
       
      сталь < 60 HRC
       
      сталь < 67 HRC
       
      твёрдый сплав (HM)
       
      INOX
       
      Ti
       
      СЧ(ВЧ)
       
      пластмасса, стеклопластик
       
      камень
       
      loading spinner image
      loading spinner image