Арт. №: 573547

Bristle-Brush тип C⌀ 50 мм Хвостовик ⌀ 6 мм BB-ZS

Марка: 3M Scotch-Brite™
Код абразивного материала Керамика

Bristle-Brush тип C⌀ 50 мм Хвостовик ⌀ 6 мм BB-ZS
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
от  49,04 €

Описание

Исполнение:

Круги Bristle для специальной очистки - однородная абразивная основа из смеси керамического зерна Cubitron и оксида алюминия с необычайно длительным периодом стойкости. Чрезвычайно гибкие и приспосабливаемые.
Радиальная щётка Bristle-Brush состоит из отдельных сегментов (шириной ок. 1,6 мм).
Оправка (⌀ хвостовика 6 мм) отлита с сегментами.
С изогнутой щетиной (тип C) для обработки профилированных поверхностей.

Применение:

Необходимо учитывать направление вращения.
Для использования на прямых шлифмашинах или гибких валах без дополнительной оснастки.
Для обработки почти всех материалов при максимальной безопасности. Для удаления ржавчины, остатков клея, краски, неглубоких царапин и заусенцев. Для сглаживания, финиширования, полирования, очистки и удаления заусенцев.

Техническая информация

Обозначение производителя
BB-ZS
Код абразивного материала
Керамика
loading spinner image
loading spinner image