Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 546970

      Набор малых борфрез, 10 предметов Z7 − средняя, двойная

      Марка: HOLEX
      ⌀ хвостовика 3

      Набор малых борфрез, 10 предметов Z7 − средняя, двойная
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
      98,78 €

      Описание

      Исполнение:

      Борфрезы HOLEX − изготавливаются из мелкозернистых твёрдых сплавов с высокой вязкостью исключительно на современнейших станках с ЧПУ, обладают максимальной прочностью режущих кромок. Если диаметр головки больше диаметра хвостовика, последний выполняется из стали, иначе целиком из твёрдого сплава.
      Наборы малых борфрез наиболее распространённых форм и размеров. ⌀ хвостовика 3 мм.

      Применение:

      Пригодны как для ручной работы, так и для использования в промышленных автоматизированных комплексах, для практ. всех видов материалов. Для удаления заусенцев, скругления кромок, отделки, обработки сварочных швов или плоскостей.

      Supplied with table use:

      По 1 шт. № 546910 разм. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.

      Техническая информация

      ⌀ хвостовика
      3 мм
      количество борфрез
      10 
      loading spinner image