Арт. №: 547110 5

Набор борфрез 5 предметов, насечка INOX − крупная 5

Марка: Pferd
⌀ хвостовика 6
No price available

Набор борфрез 5 предметов, насечка INOX − крупная 5
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
5

Описание

Исполнение:

Инновационная геометрия зубьев обеспечивает очень высокую производительность резания при ровном вращении и точном ведении. Оптимальное стружкообразование и высокое качество поверхности, незначительный нагрев материала (без цветов побежалости). ⌀ хвостовика 6 мм.
Набор борфрез наиболее распространённых форм и размеров. ⌀ хвостовика 6 мм.

Применение:

Специально для обработки аустенитных, нержавеющих и кислотостойких сталей, мягких титановых сплавов и цветных металлов.

Supplied with table use:

По 1 шт. № 547200 разм. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Техническая информация

⌀ хвостовика
6 мм
количество борфрез
5
Инструментальный материал
HM

Таблица Применения

алюминий, магний
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
loading spinner image
loading spinner image