Арт. №: 553923

Шлифовальный круг (CER) ⌀ 76,2 мм

Марка: GARANT
Код абразивного материала Керамика

Шлифовальный круг (CER) ⌀ 76,2 мм
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
от  2,22 €
Цена за штуку при заказе от 50 штук
от  1,85 €

Описание

Исполнение:

Оптимальное соединение тарелки и шлифовального круга с помощью быстрозажимной системы (внутренняя резьба). Простая и быстрая замена кругов вручную, даже после интенсивной работы.
Расположение круга точно по центру, т.е. вращение без вибраций.
Керамическое зерно (CER), идеально подходит для обработки нержавеющей стали и никелевых сплавов. Высокая производительность съема и возможность холодного шлифования.

Применение:

Для рационального шлифования небольших поверхностей, также с переменными контурами при изготовлении инструментов, форм и моделей, производстве станков, приборов и резервуаров. Снижение затрат в рамках многоступенчатых рабочих процессов благодаря более быстрой смене инструмента.

Примечание:

Прочие размеры и зернистость поставляются на заказ.

Техническая информация

Макс. частота вращения
20 000 мин-1
Абразивный материал
Керамическое зерно (CER)
Код абразивного материала
Керамика

Таблица Применения

алюминий, магний
 
сталь < 900 Н/мм²
 
сталь < 1400 Н/мм²
 
сталь < 55 HRC
 
сталь < 60 HRC
 
сталь < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
СЧ(ВЧ)
 
CuZn
 
пластмасса, стеклопластик
 
Дерево
 
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image