Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 557630

      Листы наждачной бумаги, 50 шт. 14 отверстий

      Марка: VSM

      Листы наждачной бумаги, 50 шт. 14 отверстий
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
      от  14,71 €
      зернистость

      Описание

      Исполнение:

      Прочная наждачная бумага E с корундовым зерном. Очень высокая прочность на разрыв.
      Для использования на виброшлифмашинах.

      Применение:

      Шлифование металла и твёрдой древесины.

      Техническая информация

      ширина
      115 мм
      длина
      280 мм

      Таблица Применения

      алюминий, магний
       
      сталь < 900 Н/мм²
       
      сталь < 1400 Н/мм²
       
      сталь < 55 HRC
       
      сталь < 60 HRC
       
      сталь < 67 HRC
       
      INOX
       
      с СОЖ, максимальный
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image