Арт. №: 557620

Листы наждачной бумаги, 10 шт. 10 отверстий

Листы наждачной бумаги, 10 шт. 10 отверстий
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
от  10,54 €

Описание

Исполнение:

Прочная наждачная бумага E с корундовым зерном. Очень высокая прочность на разрыв.
Обратная сторона с липучкой для быстрой замены листов.

Применение:

Шлифование металла и твёрдой древесины.
Специальная система отверстий для виброшлифовальных машин № 077326 SPS140.

Техническая информация

количество листов наждачной бумаги
10
количество всасывающих отверстий
10
ширина
115 мм
длина
107 мм

Таблица Применения

алюминий, магний
 
сталь < 900 Н/мм²
 
сталь < 1400 Н/мм²
 
сталь < 55 HRC
 
сталь < 60 HRC
 
сталь < 67 HRC
 
INOX
 
с СОЖ, максимальный
 
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image