Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 558436

      Абразивная лента Cubitron™II 947A 30×533 мм

      Марка: 3M
      Код абразивного материала Керамика
      Содержание железа, серы и хлора < 0,1

      Абразивная лента Cubitron™II 947A 30×533 мм
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
      от  4,90 €
      Цена за штуку при заказе от 10 штук
      от  4,08 €
      зернистость

      Описание

      Исполнение:

      Абразивная лента Cubitron™ II 947A с прецизионным керамическим зерном и оксидом алюминия на лёгкой тканевой основе X. Гибкая абразивная лента для тяжёлых шлифовальных работ с ручными и длинноленточными машинами. Холодное шлифование благодаря вспомогательному средству для шлифования.
      Тканевая основа X (эластичная), для ручных и ленточных шлифмашин.

      Применение:

      Для обработки любых сталей, особенно подходит для труднообрабатываемых материалов, таких как специальная сталь, никелевые и хромистые сплавы, титан, алюминий.

      Примечание:

      Ленты другого качества, размера и зернистости поставляются на заказ в минимальных партиях, установленных изготовителем. Без дополнительной информации осуществляется поставка стандартной ленты. Абразивные ленты для шлифмашин см. под № 568526 и далее.

      Техническая информация

      Длина шлифленты
      533 мм
      ширина абразивной ленты
      30 мм
      Код абразивного материала
      Керамика 
      Содержание железа, серы и хлора
      < 0,1 %

      Таблица Применения

      алюминий, магний
       
      35
      сталь < 900 Н/мм²
       
      32
      сталь < 1400 Н/мм²
       
      20
      сталь < 55 HRC
       
      32
      сталь < 60 HRC
       
      25
      сталь < 67 HRC
       
      20
      INOX
       
      18
      Ti
       
      10
      СЧ(ВЧ)
       
      30
      CuZn
       
      35
      Унив.
       
      сухая
       
      loading spinner image
      loading spinner image