Арт. №: 631105

12-гранная головка 1/4 дюйма

Марка: Stahlwille
Приводной квадрат 1/4

12-гранная головка 1/4 дюйма
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
от  6,42 €

Описание

Исполнение:

Выкованные из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний квадрат с отверстием согласно DIN 3120-D6,3.
Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски растворов гаечного ключа. Проскальзывания по углам винтов не происходит, головки винтов и гайки не повреждаются. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, т.о. обеспечивается высокая точность посадки. Сглаженные кромки с профилем AS-Drive.

Материал:

Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

Техническая информация

Приводной квадрат
1/4 дюйм
Профиль на выходе
12-гранный торцовый ключ
loading spinner image
loading spinner image