Арт. №: 632060

Трещотка переключаемая, 1/4 дюйма

Марка: Hazet
Приводной квадрат 1/4

Трещотка переключаемая, 1/4 дюйма
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
71,61 €

Описание

Исполнение:

Подбор материалов и специальный метод ковки гарантируют оптимальную работу и длительный срок службы.
С рычагом переключения правого/левого хода.

Стандарт:

Надёжная цельностальная трещотка, короткая, тонкой формы. Идеальна для работ в условиях ограниченного пространства. С удобной опорой для пальца на конце рукоятки. Отогнутая под 15°.
DIN 3122-D 6,3

Материал:

Хромованадиевая сталь, хромированный.

Подходит для:

Насадки с ручным приводом.

Техническая информация

Число зубьев
20
с поворотной головкой
no
Поворотная ручка
no
Приводной квадрат
1/4 дюйм
с шарнирной головкой
no
головка трещотки снимается с рукоятки
no
с функцией молотка
no
с QuickRelease
no
Материал
хромованадиевая сталь
посадочное отверстие на конце рукоятки
no
с выталкивателем
no
loading spinner image
loading spinner image