Арт. №: 692220

Текстильный рюкзак для инструментов

Марка: GARANT
Способ хранения инструмента Отделения

Текстильный рюкзак для инструментов
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
290,03 €

Описание

Исполнение:

Большое основное отделение с 2 внутренними карманами и 1 панелью для инструментов с 32 отделениями. 2 отдельных отсека с мягкой подкладкой для ноутбуков с диагональю до 15 дюймов и планшетов. Передний карман для отделениями для визиток и мобильного телефона, петли для карандашей и ручек, крепление для ключей и 2 отделения для хранения вещей. Маленький передний карман на молнии. С боковым компрессионным ремнем для уменьшения объема, максимального приближения груза к телу и навешивания снаружи дополнительного оснащения. Наплечный ремень анатомической формы и ручка с мягкой подкладкой. Эргономичная и анатомическая форма поверхности, прилегающей к спине, нагрудный ремень для идеальной передачи нагрузки и оптимально сбалансированной и надежной посадки. Брызгозащищенное днище с водоотталкивающей кромкой и 4 опорами. С эластичными наружными карманами и отражателем на переднем кармане.

Материал:

Из стойкого к истиранию нейлона.

Техническая информация

Габаритные размеры, длина
350 мм
Габаритные размеры, ширина
220 мм
вес
2,3 кг
Габаритный размер, высота
470 мм

Комплектующие и запасные части

    Защитный коврик GARANT Арт. №: 692800
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
    Выбрать шаблон товаров


loading spinner image
loading spinner image