Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 692240

      Текстильная сумка монтажника

      Марка: GARANT
      Способ хранения инструмента Отделения

      Текстильная сумка монтажника
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
      309,43 €

      Описание

      Исполнение:

      Большое основное отделение с 13 контейнерами с эластичным буртиком. 2 коротких и 1 длинный наружный карман (с молнией и отражателем) и дополнительно 3 эластичных наружных кармана. Убираемая крышка с дополнительным отверстием для использования удобной алюминиевой рукоятки. Брызгозащищенное днище с водоотталкивающей кромкой и 6 опорами. Регулируемый наплечный ремень со съемной наплечной подкладкой.

      Материал:

      Из стойкого к истиранию нейлона.

      Техническая информация

      Габаритный размер, высота
      300 мм
      Габаритные размеры, ширина
      300 мм
      Габаритные размеры, длина
      470 мм
      вес
      2,5 кг

      Комплектующие и запасные части

        Защитный коврик GARANT Арт. №: 692800
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
        Выбрать шаблон товаров


      loading spinner image
      loading spinner image